Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/2 po, 14 mm
- Extrémité 2 Taille1/2 po, 14 mm
- Corps hexagonal27.0
- Longueur totale42.2
- Profondeur du filetage9.9
- Taille du filetage 2M22X1.5
Details
- Type d’adaptateurDroit
- Style de fin 1Métrique lourd (double usage), mâle JIC
- Filetage de l’extrémité 13/4-16 UNF, M22X1.5
- Style de fin 2Métrique lourd (double usage), mâle JIC
- Extrémité 2 Filetage3/4-16 UNF, M22X1.5
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier inoxydable
- Série7005_DINEZ LOURD
Aperçu
Description du fabricant
7005-08-S14-22-SS MÂLE JIC SAE 37 DEGRÉS
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité