Motion
7005-08-S16-24-SS

BRENNAN INDUSTRIES INC
7005-08-S16-24-SS

7005-08-S16-24-SS MÂLE JIC SAE 37 DEGRÉS
N° D’ARTICLE MI13674005
N° MFR7005-08-S16-24-SS
Prix51.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
7005-08-S16-24-SS

7005-08-S16-24-SS MÂLE JIC SAE 37 DEGRÉS
N° D’ARTICLE MI13674005
N° MFR7005-08-S16-24-SS
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
Prix51.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po, 16 mm
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po, 16 mm
  • Corps hexagonal
    27.0
  • Longueur totale
    41.0
  • Profondeur du filetage
    9.6
  • Taille du filetage 2
    M24X1.5

Détails

  • Type d’adaptateur
    Droit
  • Style de fin 1
    Métrique lourd (double usage), mâle JIC
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16 UNF, M24X1.5
  • Style de fin 2
    Métrique lourd (double usage), mâle JIC
  • Extrémité 2 Filetage
    3/4-16 UNF, M24X1.5
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Série
    7005_DINEZ LOURD

Aperçu

Description du fabricant
7005-08-S16-24-SS MÂLE JIC SAE 37 DEGRÉS

Les clients ont également acheté