Motion
7005-12-S25-36-NBR-SS

BRENNAN INDUSTRIES INC
7005-12-S25-36-NBR-SS

7005-12-S25-36-NBR-SS MÂLE JIC SAE 37 DE
N° D’ARTICLE MI13674047
N° MFR7005-12-S25-36-NBR-SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
7005-12-S25-36-NBR-SS

7005-12-S25-36-NBR-SS MÂLE JIC SAE 37 DE
N° D’ARTICLE MI13674047
N° MFR7005-12-S25-36-NBR-SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po, 25 mm
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po, 25 mm
  • Corps hexagonal
    38.0
  • Longueur totale
    63.9
  • Profondeur du filetage
    15.5

Détails

  • Type d’adaptateur
    Droit
  • Style de fin 1
    Métrique lourd, mâle JIC
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-1/16-12 UN, M36X2.0
  • Style de fin 2
    Métrique lourd, mâle JIC
  • Extrémité 2 Filetage
    1-1/16-12 UN, M36X2.0
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Brennan
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Série
    7005-S-NBR

Aperçu

Description du fabricant
7005-12-S25-36-NBR-SS MÂLE JIC SAE 37 DE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté