Motion
7005-24-L42-52-SS

BRENNAN INDUSTRIES INC
7005-24-L42-52-SS

7005-24-L42-52-SS MÂLE JIC SAE 37 DEGRÉS
N° D’ARTICLE MI13674081
N° MFR7005-24-L42-52-SS
Prix283.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
7005-24-L42-52-SS

7005-24-L42-52-SS MÂLE JIC SAE 37 DEGRÉS
N° D’ARTICLE MI13674081
N° MFR7005-24-L42-52-SS
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
Prix283.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/2 po, 42 mm
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/2 po, 42 mm

Détails

  • Type d’adaptateur
    Droit
  • Style de fin 1
    Métrique pâle (double usage), mâle JIC
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-7/8-12 UN, M52X2.0
  • Style de fin 2
    Métrique pâle (double usage), mâle JIC
  • Extrémité 2 Filetage
    1-7/8-12 UN, M52X2.0
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Série
    7005-L

Aperçu

Description du fabricant
7005-24-L42-52-SS MÂLE JIC SAE 37 DEGRÉS

Les clients ont également acheté