Motion
7007-06-L08-14-SS

BRENNAN INDUSTRIES INC
7007-06-L08-14-SS

7007-06-L08-14-SS MÂLE JIC SAE 37 DEGRÉS
N° D’ARTICLE MI13674105
N° MFR7007-06-L08-14-SS
Prix20.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
7007-06-L08-14-SS

7007-06-L08-14-SS MÂLE JIC SAE 37 DEGRÉS
N° D’ARTICLE MI13674105
N° MFR7007-06-L08-14-SS
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
Prix20.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po, 8 mm
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po, 8 mm

Détails

  • Type d’adaptateur
    Droit
  • Style de fin 1
    Raccord tournant métrique femelle, mâle JIC
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16-18 UNF, M14X1.5
  • Style de fin 2
    Raccord tournant métrique femelle, mâle JIC
  • Extrémité 2 Filetage
    9/16-18 UNF, M14X1.5
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Série
    7007

Aperçu

Description du fabricant
7007-06-L08-14-SS MÂLE JIC SAE 37 DEGRÉS

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon