Motion
NATR 15 PP

SKF
NATR 15 PP

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 15 mm
N° D’ARTICLE MI13677505
N° MFRNATR 15 PP
Prix220.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NATR 15 PP

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 15 mm
N° D’ARTICLE MI13677505
N° MFRNATR 15 PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix220.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Largeur totale
    19 mm
  • Poids
    0.2249 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2140 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2518 lbf
  • Série
    NATR

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU AIGUILLE NATR 15 PP BRG