Motion
LGFQ 2/0.4

SKF
LGFQ 2/0.4

Composition du complexe de sulfonate de calcium, qualité NLGI 1-2 , taille de 420 ml, contenant à cartouche, couleur brune, qualité alimentaire, résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI13677512
N° MFRLGFQ 2/0.4
Prix42.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LGFQ 2/0.4

Composition du complexe de sulfonate de calcium, qualité NLGI 1-2 , taille de 420 ml, contenant à cartouche, couleur brune, qualité alimentaire, résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI13677512
N° MFRLGFQ 2/0.4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix42.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    420 ml
  • Poids net
    0.88 lb
  • Grade NLGI
    1-2
  • Durée de conservation
    2 ans

Détails

  • Type de base
    Pao synthétique
  • Certification
    NSF H1, halal, casher
  • Couleur
    Brun
  • Composition
    Complexe de sulfonate de calcium
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Point de chute
    572 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Formulaire
    Graisse
  • Épaississeur de graisse
    Complexe de sulfonate de calcium
  • Type de lubrifiant
    LGFQ 2
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Cote NSF
    H1
  • Type d’huile
    Synthétique (PAO)
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    0-0

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFIANT LGFQ 2/0.4