Motion
476218-307 C/W64H

SKF
476218-307 C/W64H

Roulement d’insert de rouleau sphérique - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 3-7/16 po, diamètre extérieur de 160 mm, largeur totale de 4.0313 po, vis de fixation, matériau en acier de roulement 52100
N° D’ARTICLE MI13677542
N° MFR476218-307 C/W64H
Prix1,918.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
476218-307 C/W64H

Roulement d’insert de rouleau sphérique - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 3-7/16 po, diamètre extérieur de 160 mm, largeur totale de 4.0313 po, vis de fixation, matériau en acier de roulement 52100
N° D’ARTICLE MI13677542
N° MFR476218-307 C/W64H
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
Prix1,918.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Largeur totale
    4.0313 po
  • Poids
    13.5 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Température de fonctionnement maximale
    230 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 230 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Capacité de charge dynamique radiale
    56900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    76400 lbf
  • Série
    B/VSB
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
476218-307 C/W64H ROULEAU SPHÉRIQUE BRG