Motion
F2B 207-WF

SKF
F2B 207-WF

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 2-7/16 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI13677567
N° MFRF2B 207-WF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F2B 207-WF

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 2-7/16 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI13677567
N° MFRF2B 207-WF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    F2B

Aperçu

Description du fabricant
F2B 207-WF 2 FLASQUE DE BOULON