Motion
KRE 40 PP

SKF
KRE 40 PP

Came suiveuse – Alésage de 22 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI13677581
N° MFRKRE 40 PP
Prix305.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KRE 40 PP

Came suiveuse – Alésage de 22 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI13677581
N° MFRKRE 40 PP
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
Prix305.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.6867 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    Entre C2 et CN
  • Description longue
    Le suiveur de came KRE 40 PP présente un diamètre d’alésage de 22 mm, un diamètre extérieur de 40 mm, une largeur globale de 20 mm et un poids de 0.6867 lb, conçu pour les machines exigeantes.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2293 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3822 lbf
  • Série
    KRE

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À AIGUILLE KRE 40 PP BRG