Motion
NATR 17 PPX

SKF
NATR 17 PPX

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 17 mm
N° D’ARTICLE MI13677589
N° MFRNATR 17 PPX
Prix288.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NATR 17 PPX

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 17 mm
N° D’ARTICLE MI13677589
N° MFRNATR 17 PPX
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
Prix288.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Largeur totale
    21 mm
  • Poids
    0.3285 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2810 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3372 lbf
  • Série
    NATR

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU AIGUILLE NATR 17 PPX BRG