Motion
F4BSS 30M-TPSS

SKF
F4BSS 30M-TPSS

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI13677938
N° MFRF4BSS 30M-TPSS
Prix700.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F4BSS 30M-TPSS

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI13677938
N° MFRF4BSS 30M-TPSS
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
Prix700.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    82.60 mm
  • Alésage Diamètre  
    30 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    F4BSS
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
F4BSS 30M-TPSS 4 BOULONS EN ACIER INOXYDABLE FLG DE QUALITÉ ALIMENTAIRE