Motion
231/630 CAK/W33

SKF
231/630 CAK/W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 630 mm, DI 1030 mm, largeur 315 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI13677940
N° MFR231/630 CAK/W33
Prix210,345.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
231/630 CAK/W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 630 mm, DI 1030 mm, largeur 315 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI13677940
N° MFR231/630 CAK/W33
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
Prix210,345.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    630 mm
  • Rayon du filet
    6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1030 mm
  • Global Largeur  
    315 mm
  • Poids
    2238.0 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Rpm max.
    530 tr/min
  • Vitesse maximale
    530 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    231

Aperçu

Description du fabricant
231/630 CAK/W33 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG