Motion
6206-2RS1NR/C3W64F

SKF
6206-2RS1NR/C3W64F

Roulement à billes radial et rainuré profond - Alésage droit, double joint, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI13677967
N° MFR6206-2RS1NR/C3W64F
Prix125.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6206-2RS1NR/C3W64F

Roulement à billes radial et rainuré profond - Alésage droit, double joint, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI13677967
N° MFR6206-2RS1NR/C3W64F
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
Prix125.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    16 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression

Aperçu

Description du fabricant
6206-2RS1NR/C3W64F BILLE BRG