Motion
7005-12-L18-26-NBR

BRENNAN INDUSTRIES INC
7005-12-L18-26-NBR

7005-12-L18-26-NBR MÂLE JIC SAE 37 DEGRE
N° D’ARTICLE MI13686325
N° MFR7005-12-L18-26-NBR
Prix29.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
7005-12-L18-26-NBR

7005-12-L18-26-NBR MÂLE JIC SAE 37 DEGRE
N° D’ARTICLE MI13686325
N° MFR7005-12-L18-26-NBR
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
Prix29.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po, 18 mm
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po, 18 mm

Détails

  • Type d’adaptateur
    Droit
  • Style de fin 1
    Métrique pâle, mâle JIC
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-1/16-12 UN, M26X1.5
  • Style de fin 2
    Métrique pâle, mâle JIC
  • Extrémité 2 Filetage
    1-1/16-12 UN, M26X1.5
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    7005-L-NBR

Aperçu

Description du fabricant
7005-12-L18-26-NBR MÂLE JIC SAE 37 DEGRE

Vous pourriez également aimer