Spécifications
Dimensions
- Longueur du boîtier6.3800 po, 162.05 mm
- Taille du cadre NEMA/IECS56J
- Diamètre de l’arbre de sortie0.6250 po, 15.88 mm
- Facteur de service1.5
- Longueur de l’arbre65.28 mm;2.5700 po
- Poids9.979 kg, 22.0 lb
Détails
- Accessoires inclusManuel d'installation
- Pays d’origineThaïlande
- Matériau du boîtierAcier laminé
- Numéro CUP du fabricant786674011886
- Montagehorizontal
- Normes respectéesCertifié CSA, reconnu UL
- CUP_NON786674011886