Motion
B179
0.8750 in Output Shaft Diameter, Rigid Base, Rolled Steel Housing Material
N° D’ARTICLE MI13703533
N° MFRB179
Prix1,930.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0.8750 in Output Shaft Diameter, Rigid Base, Rolled Steel Housing Material
N° D’ARTICLE MI13703533
N° MFRB179
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
Prix1,930.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boîtier
    8.7500 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    R56HZ
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    0.8750 po
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Longueur de l’arbre
    2.3100 po
  • Poids
    46.00 lb

Détails

  • Pays d’origine
    Mexique
  • Matériau du boîtier
    Acier laminé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B179
  • Numéro CUP du fabricant
    786674011992
  • Puissance d’entrée maximale
    5 hp
  • Montage
    Base rigide
  • Normes respectées
    Certifié CSA, reconnu UL
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • CUP_NON
    786674011992

Aperçu

Description du fabricant
B179 5,3450,DP,56HZ,1/60/208-230

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif