Motion
B228SE

CENTURY
B228SE

Moteur de pompe de piscine - 1 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre U56J , logement ODP, 60 Hz, continu
N° D’ARTICLE MI13703545
N° MFRB228SE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CENTURY
B228SE

Moteur de pompe de piscine - 1 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre U56J , logement ODP, 60 Hz, continu
N° D’ARTICLE MI13703545
N° MFRB228SE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    U56J

Détails

  • Type de condition de service
    Continu
  • Type de boîtier
    ODP
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    B
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
B228SE MODEL-CFHP-56FR
  • 50°C Ambiant
  • 304 Extrémité de l'arbre de roulement
  • Sans interrupteur
  • Conception UL 1081
  • Condensateur divisé permanent
  • Ouvrir l’étanchéité aux gouttes
  • Base rigide
  • Arbre fileté
  • Tige en acier inoxydable 303

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif