Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre NEMA/IECP56Y
- Facteur de service1.95
- Longueur de l’arbre23.11 mm;0.9100 po
- Poids10.433 kg, 23.00 lb
Détails
- Pays d’origineMexique
- Matériau du boîtierAcier laminé
- Numéro CUP du fabricant786674012241
- Puissance d’entrée maximale0.37 kW;0.5 hp
- MontageRonde
- Normes respectéesCSA, conforme aux réglementations 2008, UL 1081 , reconnue UL de la California Energy Commission Appliance Regulations
- CUP_NON786674012241