Motion
B2852

CENTURY
B2852

Matériau de boîtier rond en acier laminé
N° D’ARTICLE MI13703562
N° MFRB2852
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CENTURY
B2852

Matériau de boîtier rond en acier laminé
N° D’ARTICLE MI13703562
N° MFRB2852
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boîtier
    8.0000 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    P56Y
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    26.00 lb

Détails

  • Pays d’origine
    Thaïlande
  • Matériau du boîtier
    Acier laminé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B2852
  • Numéro CUP du fabricant
    786674012272
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 hp
  • Montage
    Ronde
  • Normes respectées
    Certifié CSA, conforme au règlement 2008 de la California Energy Commission Appliance, reconnu UL
  • CUP_NON
    786674012272

Aperçu

Description du fabricant
B2852 MODEL-PFHP-56FR

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif