Motion
B606DC

CENTURY
B606DC

Type d’entrée C-Face, base rigide, matériau de boîtier en acier laminé
N° D’ARTICLE MI13703593
N° MFRB606DC
Prix711.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CENTURY
B606DC

Type d’entrée C-Face, base rigide, matériau de boîtier en acier laminé
N° D’ARTICLE MI13703593
N° MFRB606DC
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
Prix711.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boîtier
    11.3000 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56J
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Facteur de service
    1.6
  • Longueur de l’arbre
    2.4500 po
  • Poids
    20.0 lb

Détails

  • Pays d’origine
    Mexique
  • Matériau du boîtier
    Acier laminé
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    0.5 hp
  • Montage
    Base rigide
  • Normes respectées
    Certifié CSA, reconnu UL

Aperçu

Description du fabricant
B606DC 1/2,3450,DP,56J,1/60/115/230

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif