Motion
B625
16.89 mm, 0.6650 po de diamètre d’arbre de sortie, spécial/non standard, matériau de boîtier en acier laminé
N° D’ARTICLE MI13703597
N° MFRB625
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
16.89 mm, 0.6650 po de diamètre d’arbre de sortie, spécial/non standard, matériau de boîtier en acier laminé
N° D’ARTICLE MI13703597
N° MFRB625
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boîtier
    7.2500 po, 184.15 mm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    N56CZ
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    0.6650 po, 16.89 mm
  • Taille de sortie
    16.89 mm
  • Facteur de service
    1.5
  • Longueur de l’arbre
    97.03 mm;3.8200 po
  • Poids
    12.247 kg, 27.00 lb

Détails

  • Boîtier inclus
    Non
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Matériau du boîtier
    Acier laminé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B625
  • Numéro CUP du fabricant
    786674012647
  • Puissance d’entrée maximale
    0.56 kW;0.75 hp
  • Montage
    Spécial/non standard
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • CUP_NON
    786674012647

Aperçu

Description du fabricant
B625 MODEL-PFHP-56FR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif