Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Hauteur du boîtier10.0000 po
- Longueur du boîtier11.3400 po, 288.04 mm
- Taille du cadre NEMA/IEC56
- Diamètre de l’arbre de sortie0.6250 po, 15.88 mm
- Facteur de service1.25
- Longueur de l’arbre50.80 mm;2.0000 po
- Poids9.979 kg, 22.00 lb
Détails
- Pays d’origineMexique
- Matériau du boîtierAcier laminé
- Numéro de catalogue du fabricantRB1054AV1
- Numéro CUP du fabricant786674030375
- MontageBase résiliente
- Normes respectéesCertifié CSA
- CUP_NON786674030375