Spécifications
Dimensions
- Débit maximal tr/min1725 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56
- Diamètre de l’arbre de sortie0.6250 po, 15.88 mm
- Taille de sortie0.6250 po
- Facteur de service1.25
- Longueur de l’arbre47.75 mm;1.8800 po
- Poids11.793 kg, 26.00 lb
Détails
- Pays d’origineMexique
- Matériau du boîtierAcier laminé
- Numéro de catalogue du fabricantRS1054AV1
- Numéro CUP du fabricant786674030696
- Puissance d’entrée maximale0.5 hp
- MontageBase résiliente
- Normes respectéesCertifié CSA
- Convient à un environnement de lavageNon
- CUP_NON786674030696