Motion
YA2030

CENTURY
YA2030

0.5000 po Diamètre de l’arbre de sortie, fourche, matériau du boîtier en acier laminé
N° D’ARTICLE MI13705132
N° MFRYA2030
Prix549.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CENTURY
YA2030

0.5000 po Diamètre de l’arbre de sortie, fourche, matériau du boîtier en acier laminé
N° D’ARTICLE MI13705132
N° MFRYA2030
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
Prix549.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po, 12.70 mm
  • Longueur du boîtier
    5.4400 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    48YZ
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    0.5000 po
  • Taille de sortie
    0.5000 po
  • Facteur de service
    1.0
  • Longueur de l’arbre
    1.8800 po
  • Poids
    15.00 lb

Détails

  • Pays d’origine
    Mexique
  • Matériau du boîtier
    Acier laminé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    YA2030
  • Numéro CUP du fabricant
    786674034007
  • Puissance d’entrée maximale
    0.33 hp
  • Montage
    Empiècement
  • Normes respectées
    Certifié CSA, reconnu UL
  • CUP_NON
    786674034007

Aperçu

Description du fabricant
YA2030 1/3,1725,TE,48YZ,1/60/115

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif