Spécifications
Dimensions
- Taille du corpsIR3000
- Taille du port d’entrée1/4 po
- Taille du port de sortie1/4 po
Détails
- Type de port d’entréeDroit
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Type de montageAvec option de montage
- Type de filetage du port de sortieRc
- Type de port de sortieDroit
- Manomètre inclusAvec manomètre
- Type de produitRégulateurs d'air de précision
- Série/systèmeIR1000/2000/3000-A
- Définir la plage de pression1.5 à 58 psi