Motion
ITV1030-DE1BL

SMC CORP OF AMERICA
ITV1030-DE1BL

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 1/8 po., Filetage d'entrée Rc, Droit, Filetage de sortie Rc, Droit, 0.15 à 73 psi
N° D’ARTICLE MI13717561
N° MFRITV1030-DE1BL
Prix573.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV1030-DE1BL

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 1/8 po., Filetage d'entrée Rc, Droit, Filetage de sortie Rc, Droit, 0.15 à 73 psi
N° D’ARTICLE MI13717561
N° MFRITV1030-DE1BL
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
Prix573.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/8 po
  • Taille du port de sortie
    1/8 po

Détails

  • Type de connecteur de câble
    Type d’angle droit 3 M
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de signal d’entrée
    DeviceNet
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Surveiller la sortie
    Aucun
  • Type de montage
    Support plat
  • Type de filetage du port de sortie
    Rc
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Unité d’affichage de la pression
    MPa
  • Type de produit
    Régulateurs électropneumatiques
  • Série/système
    ITV1000
  • Définir la plage de pression
    0.15 à 73 psi
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
ITV1030-DE1BL 1000 TAILLE ÉLECTRO-PNEUMATI

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon