Motion
ITV1050-042L2

SMC CORP OF AMERICA
ITV1050-042L2

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 1/4 po., filetage d'entrée RC, droit, filetage de sortie RC, droit, 0.15 à 131 psi
N° D’ARTICLE MI13717577
N° MFRITV1050-042L2
Prix390.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV1050-042L2

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 1/4 po., filetage d'entrée RC, droit, filetage de sortie RC, droit, 0.15 à 131 psi
N° D’ARTICLE MI13717577
N° MFRITV1050-042L2
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
Prix390.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po

Détails

  • Type de connecteur de câble
    Type d’angle droit 3 M
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de signal d’entrée
    Type de courant 4 à 20 mADC (type d’évier)
  • Débit d’air maximal
    70.6293 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Surveiller la sortie
    Sortie analogique 4 à 20 ADC (type d’évier)
  • Type de montage
    Sans support
  • Type de filetage du port de sortie
    RC
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Unité d’affichage de la pression
    kgf/cm2
  • Type de produit
    Régulateurs électropneumatiques
  • Série/système
    ITV1000
  • Définir la plage de pression
    0.15 à 131 psi
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
ÉLECTRO-PNEUMATI TAILLE ITV1050-042L2 1000

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon