Motion
ITV2010-112N4

SMC CORP OF AMERICA
ITV2010-112N4

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 1/4 po., Filetage d'entrée Rc, Droit, Filetage de sortie Rc, Droit, 0.15 à 15 psi
N° D’ARTICLE MI13717600
N° MFRITV2010-112N4
Prix436.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV2010-112N4

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 1/4 po., Filetage d'entrée Rc, Droit, Filetage de sortie Rc, Droit, 0.15 à 15 psi
N° D’ARTICLE MI13717600
N° MFRITV2010-112N4
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
Prix436.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po

Détails

  • Type de connecteur de câble
    Sans connecteur de câble
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de signal d’entrée
    Type de courant 0 à 20 mADC (type d’évier)
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Surveiller la sortie
    Sortie analogique 1 à 5 V c.c.
  • Type de montage
    Sans support
  • Type de filetage du port de sortie
    Rc
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Unité d’affichage de la pression
    psi
  • Type de produit
    Régulateurs électropneumatiques
  • Série/système
    ITV2000
  • Définir la plage de pression
    0.15 à 15 psi
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
ÉLECTRO-PNEUMATI TAILLE ITV2010-112N4 2000

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif