Motion
ITV2090-CCN2N

SMC CORP OF AMERICA
ITV2090-CCN2N

Régulateur de vide électronique - Orifice d’entrée 1/4 po., filetage d’entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT, droit, -0.19 à -12 psi
N° D’ARTICLE MI13717652
N° MFRITV2090-CCN2N
Prix666.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV2090-CCN2N

Régulateur de vide électronique - Orifice d’entrée 1/4 po., filetage d’entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT, droit, -0.19 à -12 psi
N° D’ARTICLE MI13717652
N° MFRITV2090-CCN2N
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
Prix666.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po

Détails

  • Type de connecteur de câble
    Sans connecteur de câble
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de signal d’entrée
    CC-Link
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Surveiller la sortie
    Aucun
  • Type de montage
    Sans support
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Unité d’affichage de la pression
    MPa
  • Type de produit
    Régulateurs électropneumatiques
  • Série/système
    ITV209
  • Définir la plage de pression
    -0.19 à -12 psi
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
ITV2090-CCN2N 2000 TAILLE ÉLECTRO-PNEUMATI

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif