Motion
ITV2090-DE2CL

SMC CORP OF AMERICA
ITV2090-DE2CL

Régulateur de vide électronique - Orifice d’entrée 1/4 po., filetage d’entrée RC, droit, filetage de sortie RC, droit, -0.19 à -12 psi
N° D’ARTICLE MI13717653
N° MFRITV2090-DE2CL
Prix724.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV2090-DE2CL

Régulateur de vide électronique - Orifice d’entrée 1/4 po., filetage d’entrée RC, droit, filetage de sortie RC, droit, -0.19 à -12 psi
N° D’ARTICLE MI13717653
N° MFRITV2090-DE2CL
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
Prix724.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po

Détails

  • Type de connecteur de câble
    Type d’angle droit 3 M
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de signal d’entrée
    DeviceNet
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Surveiller la sortie
    Aucun
  • Type de montage
    Support en L
  • Type de filetage du port de sortie
    RC
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Unité d’affichage de la pression
    MPa
  • Type de produit
    Régulateurs électropneumatiques
  • Série/système
    ITV209
  • Définir la plage de pression
    -0.19 à -12 psi
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
ITV2090-DE2CL RÉGULATEUR ÉLECTROPNEUMATIQUE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif