Motion
PCMF 353916 E

SKF
PCMF 353916 E

Bague à bride en PTFE composite - Alésage 35 mm, D.E. 39 mm
N° D’ARTICLE MI13718624
N° MFRPCMF 353916 E
Prix39.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PCMF 353916 E

Bague à bride en PTFE composite - Alésage 35 mm, D.E. 39 mm
N° D’ARTICLE MI13718624
N° MFRPCMF 353916 E
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
Votre prix39.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    39 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Poids
    0.07275 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Composite PTFE
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    -328 à 482 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    PCMF

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLES PCMF 353916 E