Motion
NATR 30 PP

SKF
NATR 30 PP

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 30 mm
N° D’ARTICLE MI13718629
N° MFRNATR 30 PP
Prix364.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NATR 30 PP

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 30 mm
N° D’ARTICLE MI13718629
N° MFRNATR 30 PP
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
Prix364.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    29 mm
  • Poids
    1.036 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique
    4946 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4946 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7306 lbf
  • Série
    NATR
  • Capacité de charge statique
    7306 lbf

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU AIGUILLE NATR 30 PP BRG