Motion
NATR 35 PP

SKF
NATR 35 PP

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 35 mm
N° D’ARTICLE MI13718630
N° MFRNATR 35 PP
Prix432.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NATR 35 PP

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 35 mm
N° D’ARTICLE MI13718630
N° MFRNATR 35 PP
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
Prix432.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    29 mm
  • Poids
    1.371 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique
    5733 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5733 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9330 lbf
  • Série
    NATR
  • Capacité de charge statique
    9330 lbf

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU AIGUILLE NATR 35 PP BRG

You May Also Like