Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire2 °
- Désalignement axial0.1810 po
- Diamètre min. de l’alésage1.0000 po, 24 mm
- Diamètre extérieur123 mm
- Longueur totale168 mm
- Désalignement parallèle0.0490 po
Détails
- Distance entre les extrémités de l’arbre1.8900 po
- Vitesse maximale6700 tr/min
- Couple de crête5000
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieA1C
- Couple de serrage181 pi-lb
- Raideur de torsion9319 po-lb/deg