1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
ZERO MAX
102-04-13 24V 10DIN
102-04-13 24V 10DIN
N° D’ARTICLE MI
13720611
N° MFR
102-04-13 24V 10DIN
Price
$229.78
/each
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Overview
Données sur la conformité et la sécurité
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
Embrayages et freins
Embrayages et freins électriques
ZERO MAX 102-04-13 24V 10DIN
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZERO MAX
102-04-13 24V 10DIN
102-04-13 24V 10DIN
N° D’ARTICLE MI
13720611
N° MFR
102-04-13 24V 10DIN
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price
$229.78
/each
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Dimensions
Bore
Diameter
10 mm
Details
Tension nominale
24 V c.c.
Aperçu
Description du fabricant
102-04-13 24V 10DIN MICR ÉLECTROMAGNÉTIQUE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité