1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
ZERO MAX
111-06-12G 24V 15DIN
111-06-12G 24V 15DIN
N° D’ARTICLE MI
13720627
N° MFR
111-06-12G 24V 15DIN
Prix
464.85 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
Embrayages et freins
Embrayages et freins électriques
ZERO MAX 111-06-12G 24V 15DIN
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZERO MAX
111-06-12G 24V 15DIN
111-06-12G 24V 15DIN
N° D’ARTICLE MI
13720627
N° MFR
111-06-12G 24V 15DIN
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
464.85 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Dimensions
Alésage
Diamètre
15 mm
Détails
Tension nominale
24 V c.c.
Aperçu
Description du fabricant
SOUTIEN-GORGE ÉLECTROMAGNÉTIQUE 111-06-12G 24V 15DIN
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité