Motion
LVM10R4Y-6F2U

SMC CORP OF AMERICA
LVM10R4Y-6F2U

LVM10R4Y-6F2U
N° D’ARTICLE MI13721381
N° MFRLVM10R4Y-6F2U
Prix127.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LVM10R4Y-6F2U

LVM10R4Y-6F2U
N° D’ARTICLE MI13721381
N° MFRLVM10R4Y-6F2U
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
Prix127.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du fil de connexion
    300mm
  • Taille du port
    1/4-28

Détails

  • Actionnement
    2-Position normalement ouvertes
  • Direction du débit
    2-Way
  • Fonction
    Circuit d’économie d’énergie de série
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    LVM10
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet avec fil de connexion 300mm
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.
  • Détecteur de surtension
    Aucun
  • Pièces en contact avec le produit
    Plaque - PFA, diaphragme - FKM

Aperçu

Description du fabricant
VALVE CHIMIQUE LVM10R4Y-6F2U VA

Les clients ont également acheté