Motion
ITV1010-31F2N3

SMC CORP OF AMERICA
ITV1010-31F2N3

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 1/4 po., Filetage d'entrée G, Droit, Filetage de sortie G, Droit, 0.15 à 15 psi
N° D’ARTICLE MI13731902
N° MFRITV1010-31F2N3
Prix332.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV1010-31F2N3

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 1/4 po., Filetage d'entrée G, Droit, Filetage de sortie G, Droit, 0.15 à 15 psi
N° D’ARTICLE MI13731902
N° MFRITV1010-31F2N3
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
Prix332.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po

Détails

  • Type de connecteur de câble
    Sans connecteur de câble
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de signal d’entrée
    Type de tension 0 à 10 V c.c.
  • Débit d’air maximal
    200 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Surveiller la sortie
    Sortie analogique 1 à 5 V c.c.
  • Type de montage
    Sans support
  • Type de filetage du port de sortie
    G
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Unité d’affichage de la pression
    barre
  • Type de produit
    Régulateurs électropneumatiques
  • Série/système
    ITV1000
  • Définir la plage de pression
    0.15 à 15 psi
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
ÉLECTRO-PNEUMAT TAILLE ITV1010-31F2N3 1000

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon