Motion
ITV2030-60N3N4

SMC CORP OF AMERICA
ITV2030-60N3N4

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 3/8 po., filetage d'entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT, droit, 0.15 à 73 psi
N° D’ARTICLE MI13732042
N° MFRITV2030-60N3N4
Prix697.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV2030-60N3N4

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 3/8 po., filetage d'entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT, droit, 0.15 à 73 psi
N° D’ARTICLE MI13732042
N° MFRITV2030-60N3N4
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
Prix697.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    3/8 po
  • Taille du port de sortie
    3/8 po

Détails

  • Type de connecteur de câble
    Sans connecteur de câble
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de signal d’entrée
    Entrée TOR 10-Bit
  • Débit d’air maximal
    21.19 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Surveiller la sortie
    Aucun
  • Type de montage
    Sans support
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Unité d’affichage de la pression
    psi
  • Type de produit
    Régulateurs électropneumatiques
  • Série/système
    ITV2000
  • Définir la plage de pression
    0.15 à 73 psi
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
ÉLECTRO-PNEUMAT TAILLE ITV2030-60N3N4 2000

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon