Motion
ITV3050-ILT4N4

SMC CORP OF AMERICA
ITV3050-ILT4N4

Régulateur électropneumatique - Orifice d’entrée 1/2 po., filetage d’entrée NPTF, droit, filetage de sortie NPTF, droit, 0.15 à 131 psi
N° D’ARTICLE MI13732189
N° MFRITV3050-ILT4N4
Prix848.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV3050-ILT4N4

Régulateur électropneumatique - Orifice d’entrée 1/2 po., filetage d’entrée NPTF, droit, filetage de sortie NPTF, droit, 0.15 à 131 psi
N° D’ARTICLE MI13732189
N° MFRITV3050-ILT4N4
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
Prix848.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/2 po
  • Taille du port de sortie
    1/2 po

Détails

  • Type de connecteur de câble
    Sans connecteur de câble
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de signal d’entrée
    IO-Link
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Surveiller la sortie
    Aucun
  • Type de montage
    Sans support
  • Type de filetage du port de sortie
    NPTF
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Unité d’affichage de la pression
    psi
  • Type de produit
    Régulateurs électropneumatiques
  • Série/système
    ITV3000
  • Définir la plage de pression
    0.15 à 131 psi
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
ÉLECTRO-PNEUMAT TAILLE ITV3050-ILT4N4 3000

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté