Motion
LVM10R4Y-5C1-3

SMC CORP OF AMERICA
LVM10R4Y-5C1-3

LVM10R4Y-5C1-3
N° D’ARTICLE MI13733909
N° MFRLVM10R4Y-5C1-3
Price$114.53/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LVM10R4Y-5C1-3

LVM10R4Y-5C1-3
N° D’ARTICLE MI13733909
N° MFRLVM10R4Y-5C1-3
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
Price$114.53/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du fil de connexion
    300mm
  • Taille du port
    M6

Details

  • Actionnement
    2-Position normalement ouvertes
  • Type de support
    Support
  • Direction du débit
    2-Way
  • Fonction
    Circuit d’économie d’énergie de série
  • Type de remplacement manuel
    Remplacement manuel
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    LVM10
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet avec fil de connexion 300mm
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Détecteur de surtension
    Aucun
  • Pièces en contact avec le produit
    Plaque - PEEK, diaphragme - Kalrez®

Aperçu

Description du fabricant
LVM10R4Y-5C1-3 CHIMIQUE VALVE CHIMIQUE V