Motion
VQC4301-5C1-02T

SMC CORP OF AMERICA
VQC4301-5C1-02T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, connecteur de fiche, orifice latéral, 1/4 po / 255 mm
N° D’ARTICLE MI13737362
N° MFRVQC4301-5C1-02T
Prix134.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQC4301-5C1-02T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, connecteur de fiche, orifice latéral, 1/4 po / 255 mm
N° D’ARTICLE MI13737362
N° MFRVQC4301-5C1-02T
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
Prix134.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Port latéral
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur de fiche
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VQC4301-5C1-02T VALVE 4/5 SOLÉNOÏDE DE PORT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté