Motion
XV5CB37534AQW

MA FORD MFG
XV5CB37534AQW

XV5CB37534AQW
N° D’ARTICLE MI13738136
N° MFRXV5CB37534AQW
Prix220.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
XV5CB37534AQW

XV5CB37534AQW
N° D’ARTICLE MI13738136
N° MFRXV5CB37534AQW
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
Prix220.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    40 °
  • Longueur de Coupe  
    1-1/4
  • Usine Diamètre  
    3/8
  • Longueur totale
    3
  • Tige Diamètre  
    3/8

Détails

  • Direction de coupe
    DROITE
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    ALtima® Q
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    5
  • Rayon ou chanfrein
    Rayon
  • Série
    XV5CB
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Weldon
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Hélice variable
    non
  • Indice variable
    oui

Aperçu

Description du fabricant
XV5CB37534AQW M.A. FORD
  • 5 cannelures
  • carbure solide
  • 3xD et 4xD longueurs d’options de coupe
  • Le revêtement ALtima® Q offre une résistance optimale à la chaleur et à l’usure, ce qui prolonge la durée de vie de l’outil
  • 40° hélice
  • géométrie à pas variable pour une coupe en douceur et une réduction des harmoniques
  • la qualité optimisée du substrat offre un TRS et une robustesse accrus
  • La technologie décalée de coupe permet une gestion optimale des copeaux et une réduction des forces de coupe
  • conception à noyau épais pour une résistance accrue dans les applications à long ap
  • géométrie d’extrémité ouverte
  • coupe non centrale
  • rayon du coin
  • à tige droite et à souder sur des options plates.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif