Spécifications
Dimensions
- Angle Helix40 °
- Longueur de Coupe2-1/2
- Usine Diamètre3/4
- Longueur totale5
- Tige Diamètre3/4
Détails
- Direction de coupeDROITE
- Type de finRayon de coin
- Revêtement de finitionALtima® Q
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures5
- Rayon ou chanfreinRayon
- SérieXV5CB
- Tolérance du diamètre de la tigeh6
- Type de tigeWeldon
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Hélice variablenon
- Indice variableoui
Aperçu
- 5 cannelures
- carbure solide
- 3xD et 4xD longueurs d’options de coupe
- Le revêtement ALtima® Q offre une résistance optimale à la chaleur et à l’usure, ce qui prolonge la durée de vie de l’outil
- 40° hélice
- géométrie à pas variable pour une coupe en douceur et une réduction des harmoniques
- la qualité optimisée du substrat offre un TRS et une robustesse accrus
- La technologie décalée de coupe permet une gestion optimale des copeaux et une réduction des forces de coupe
- conception à noyau épais pour une résistance accrue dans les applications à long ap
- géométrie d’extrémité ouverte
- coupe non centrale
- rayon du coin
- à tige droite et à souder sur des options plates.