Motion
D22200
Ressort de compression - matériau en acier inoxydable, type d’extrémité - carré et mise à la terre, diamètre extérieur de 11.25 mm, longueur de 20 mm, calibre de fil de 1.25 mm, fréquence de ressort de 5.9100 N/mm
N° D’ARTICLE MI13740080
N° MFRD22200
Prix3.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ressort de compression - matériau en acier inoxydable, type d’extrémité - carré et mise à la terre, diamètre extérieur de 11.25 mm, longueur de 20 mm, calibre de fil de 1.25 mm, fréquence de ressort de 5.9100 N/mm
N° D’ARTICLE MI13740080
N° MFRD22200
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
Votre prix3.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    11.25 mm
  • Poids
    0.05069 lb
  • Taille du fil
    1.25 mm

Détails

  • Type de fin
    Carré et moulu
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D22200
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    5.9100 N/mm
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
D22200 RESSORT DE COMPRESSION 8.75ID 20MML

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon