Motion
ARG20K-F01G1H-B

SMC CORP OF AMERICA
ARG20K-F01G1H-B

Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 1/8 po., Filetage d’entrée G, Droit, Orifice de sortie 1/8 po., Filetage de sortie G, Droit, 7 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI13740782
N° MFRARG20K-F01G1H-B
Prix37.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARG20K-F01G1H-B

Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 1/8 po., Filetage d’entrée G, Droit, Orifice de sortie 1/8 po., Filetage de sortie G, Droit, 7 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI13740782
N° MFRARG20K-F01G1H-B
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
Prix37.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port d’entrée
    1/8 po
  • Taille du port de sortie
    1/8 po

Détails

  • Fonction de refoulement
    Avec fonction de refoulement
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Type de montage
    Avec écrou de réglage (pour montage sur panneau)
  • Type de filetage du port de sortie
    G
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre, angle de montage de 0 degrés
  • Unité de pression
    Étiquette produit et manomètre en unités SI : MPa
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    ARG
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR ARG20K-F01G1H-B AVEC PR INTÉGRÉ
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon