Motion
ARM5AA1-M08-A2Z

SMC CORP OF AMERICA
ARM5AA1-M08-A2Z

Régulateur de collecteur compact - Orifice d’entrée de 6 mm, Filetage d’entrée de tubulure, droit, Orifice de sortie de 6 mm, Filetage de sortie de tubulure, droit, 1.5 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI13740901
N° MFRARM5AA1-M08-A2Z
Price$404.15/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARM5AA1-M08-A2Z

Régulateur de collecteur compact - Orifice d’entrée de 6 mm, Filetage d’entrée de tubulure, droit, Orifice de sortie de 6 mm, Filetage de sortie de tubulure, droit, 1.5 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI13740901
N° MFRARM5AA1-M08-A2Z

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$404.15/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    6 mm
  • Taille du port de sortie
    6 mm

Details

  • Position du port d’entrée
    Bas
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Débit d’air maximal
    11.77 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Number Of Stations  
    10 Stations
  • Type de filetage du port de sortie
    Tubulure
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre
  • Unité de pression
    Unité d’affichage pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : PSI
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Série/système
    ARM5
  • Définir la plage de pression
    1.5 à 100 psi

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATION DU COLLECTEUR COMPACT ARM5AA1-M08-A2Z

Les clients ont également acheté