Motion
ITV1010-31N1CN4

SMC CORP OF AMERICA
ITV1010-31N1CN4

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 1/8 po., filetage d'entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT, droit, 0.15 à 15 psi
N° D’ARTICLE MI13743845
N° MFRITV1010-31N1CN4
Prix336.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV1010-31N1CN4

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 1/8 po., filetage d'entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT, droit, 0.15 à 15 psi
N° D’ARTICLE MI13743845
N° MFRITV1010-31N1CN4
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
Prix336.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/8 po
  • Taille du port de sortie
    1/8 po

Détails

  • Type de connecteur de câble
    Sans connecteur de câble
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de signal d’entrée
    Type de tension 0 à 10 V c.c.
  • Débit d’air maximal
    283 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Surveiller la sortie
    Sortie analogique 1 à 5 V c.c.
  • Type de montage
    Support en L
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Unité d’affichage de la pression
    psi
  • Type de produit
    Régulateurs électropneumatiques
  • Série/système
    ITV1000
  • Définir la plage de pression
    0.15 à 15 psi
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
ÉLECTRO-PNEUMA TAILLE ITV1010-31N1CN4 1000

Vous pourriez également aimer