Motion
ITV1030-31F1BN2

SMC CORP OF AMERICA
ITV1030-31F1BN2

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 1/8 po., Filetage d'entrée G, Droit, Filetage de sortie G, Droit, 0.15 à 73 psi
N° D’ARTICLE MI13743865
N° MFRITV1030-31F1BN2
Prix336.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV1030-31F1BN2

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 1/8 po., Filetage d'entrée G, Droit, Filetage de sortie G, Droit, 0.15 à 73 psi
N° D’ARTICLE MI13743865
N° MFRITV1030-31F1BN2
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
Prix336.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/8 po
  • Taille du port de sortie
    1/8 po

Détails

  • Type de connecteur de câble
    Sans connecteur de câble
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de signal d’entrée
    Type de tension 0 à 10 V c.c.
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Surveiller la sortie
    Sortie analogique 1 à 5 V c.c.
  • Type de montage
    Support plat
  • Type de filetage du port de sortie
    G
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Unité d’affichage de la pression
    kgf/cm2
  • Type de produit
    Régulateurs électropneumatiques
  • Série/système
    ITV1000
  • Définir la plage de pression
    0.15 à 73 psi
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
ÉLECTRO-PNEUMA TAILLE ITV1030-31F1BN2 1000

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon